Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular Papierrollenspender Autocut A97


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modular Papierrollenspender Autocut A97
Modular Papierrollenspender Autocut A97
Artikel-Nr.:
     239-05-7506
Hersteller:
     Niedex
Herst.-Nr.:
     05-7506
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Handtuchrolle
Handtuchrollen
Ultimatic-Papier

Modular Papierrollenspender Autocut A97

Eines der kleinsten Geräte mit Schneideautomatik auf dem Markt, das mit Papierrollen im Standardformat bestückt werden kann. Feringer Zug - dank einer Zugkraft von 0,5 Kilopond kann selbst leichtes Papier ohne spezielle Hilfsstrukturen verwendet werden. Das Gerät gibt mit einer Papierhandtuchlänge von 23,5 cm einige der kürzesten Handtuchstücke auf dem Markt aus. Klinge - Messer aus Speziallegierung, die sich beim Schneiden des Papiers selbst schärft. der Schneidemechanismus kann zur Reinigung und Wartung problemlos entnommen werden

Artikeldetails:

  • Das Papier wird automatisch auf ca. 23,5 cm Länge abgeschnitten
  • 100% mechanisch - ohne Batterien
  • passend zu 06-2502 Steiner System Handtuchrolle
  • Gehäuse aus ABS weiß
  • Maße: H 330 - B 314 - T 214 mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEPA
270610
ab € 28,39*
Zubehör
STEINER Sytem
39-0102
ab € 23,31*
Zubehör
STEINER Sytem
43-5002
ab € 3,14*
Zubehör
STEINER Sytem
19-1702
ab € 3,85*
Zubehör
STEINER Sytem
19-1704
ab € 3,85*
Zubehör
STEINER Sytem
19-1706
ab € 3,86*
Zubehör
STEINER Sytem
06-2502
ab € 40,64*
Zubehör
STEINER Sytem
29-1400
ab € 25,09*
Zubehör
STEINER Sytem
39-0100
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.