Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher NT 27/1 Advanced Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher NT 27/1 Advanced Professional
Kärcher NT 27/1 Advanced Professional
Artikel-Nr.:
     239-1.428-518.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     KÄ1.428-518.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
kärcher zubehör

Kärcher NT 27/1 Advanced Professional

Nass- und Trockensauger der Standardklasse. Die Lieferung erfolgt komplett inklusive: 2,5m Saugschlauch mit Krümmer, 2 Saugrohre Metall, Nass- und Trockenbodendüse 300mm, Fugendüse, Papierfilterbeutel, Patronenfilter

Artikeldetails:

  • Nass- und Trockensauger
  • Motor: ByPass / 230 V / 1380 W
  • Unterdruck: 200 mbar
  • Luftdurchfluß: 67 l/s
  • Behältervolumen Brutto: 27 Liter
  • Gewicht: 7,5 kg
  • Maße L/B/H: 420 / 420 / 525 mm
  • Netzkabellänge: 7,5m
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kärcher, Gewerbesauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 332,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,97*
€ 396,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,57*
€ 395,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,29*
€ 354,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.