Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Gehörschutzstöpsel
>
Gehörschutzspender
>
Nachfüllpack Gehörschutzspender
>
Artikel
BILSOM 303-L Nachfüllpackung mit 200 Paar für BILSOMAT 400
Menge:
Beutel
Produktinformationen:
Product Content
Lager 239
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239-1006186
Hersteller:
Sperian Protection
Herst.-Nr.:
1006186
EAN/GTIN:
7312550061862
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
BILSOM 303-L Nachfüllpackung mit 200 Paar für BILSOMAT 400
BILSOM 303-L Gehörschutzstöpsel aus PVC-freiem Schaumstoff (tiefgeschäumtes Polyurethan). Weich und anschmiegsam. Konisch geformt für beste Anpassung an den anatomisch ähnlichen Gehörgang. Optimierte Rückstellfähigkeit sorgen für leichtes Einsetzen.
Artikeldetails:
SNR-Wert = 33dB
auch für extreme Lärmsituationen geeignet
glatte Oberfläche - schmutzabweisend
konisch geformt
Größe: L
Nachfüllpackung für BILSOMAT 400
200 Paar / Nachfüllpackung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Arbeitsschutzartikel
>
Bilsom Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe:
Gehörschutzstöpsel
,
Mehrweggehörschutzstöpsel
,
Ohrpfropfen
,
gehörschutzstöpsel bilsom
,
gehörschutz spender
,
Bilsom 303
,
Gehörschutz
,
Ohrstöpsel
,
Ohrschützer
Angebote
(51)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
200
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,12746*
€ 0,16831*
Lager 9587
3 Tage
383200
200
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,11265*
€ 0,20695*
Lager 1319
2 Tage
258200
200
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,1704*
€ 0,22875*
Lager 108
200
pro Paar
€ 8,95*
ab € 0,2073*
€ 0,2534*
Lager 239
1 Tag
unbekannt
1
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 21,97*
€ 26,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Beutel
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,63*
€ 31,69
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,89*
€ 27,24
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,26*
€ 26,49
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,97*
€ 26,14
pro Beutel
1 Beutel enthält 200 Paar (ab € 0,10985* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 239
Versand:
Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einwegstöpsel MelLows ein Paar im Polytütchen SNR 22 dB
Moldex/Metric
7600
€ 0,13445*
Ähnlich
Einwegstöpsel Pura-Fit, ein Paar im Papiertütchen SNR 36 dB
Moldex/Metric
7700
€ 0,161*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plugs zwei Paar im PocketPak, SNR 35 dB
Moldex/Metric
7802
€ 0,03002*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plugs, ein Paar im Polytütchen SNR 35 dB
Moldex/Metric
7800
€ 0,16*
Ähnlich
Taschenpackung Bilsom 303 L, 200 Paar, 33 dB
Bilsom
20283102
€ 36,18*
Ähnlich
Taschenpackung Bilsom 303 S, 200 Paar, 33 dB
Bilsom
20283103
€ 38,65*
Ähnlich
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel Comets Cord, ein Paar im PocketPak SNR 25 dB
Moldex/Metric
6421
€ 1,33*
Ähnlich
Gehörschutzstöpsel SNR 35 dB Honeywell 3301105 Howard Laser Lite
Honeywell
3301105
€ 0,1553*
Ähnlich
HONEYWELL 1011282 Gehörschutzstöpsel Fusion EN 352-2 SNR 28 dB 50 Paar / Box
Honeywell
1011282
€ 2,67*
Ähnlich
Honeywell BILSOM 1005073, 303 Gr. L PU-Gehörschutzstöpsel SNR 33dB paarweise in
Honeywell
1005073
€ 0,20855*
Ähnlich
Honeywell BILSOM 1005074, 303 Gr. S PU-Gehörschutzstöpsel SNR 33dB paarweise in
Honeywell
1005074
€ 0,19455*
Ähnlich
Honeywell BILSOM 1006187, 303 Gr. S PU-Gehörschutzstöpsel SNR 33dB Nachfüllpack
Honeywell
1006187
€ 0,11665*
Ähnlich
BILSOM 303-L Taschenpackung 10 Paar
Sperian Protection
1007192
€ 0,25*
Ähnlich
Focus-Schild - ACHTUNG, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Aluminium, Weiß, Seton, FOCUS
SETON
Y644498
€ 21,73*
Ähnlich
Focus-Schild - ACHTUNG, Rot/Schwarz, 15 x 25 cm, Folie, Selbstklebend, Weiß
SETON
Y644496
€ 10,66*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.