Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Gehörschutzstöpsel
>
Gehörschutzspender
>
Artikel
HL (BILSOMAT) 400 gefüllt mit 400 Paar BILSOM 303 L Gehörschutzstöpselspender
Menge:
Box
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-1006202
Hersteller:
Sperian Protection
Herst.-Nr.:
1006202_HL400
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
gehörschutz spender
HL (BILSOMAT 400) gefüllt mit 400 Paar BILSOM 303 L Gehörschutzstöpselspender
HL (BILSOMAT 400) 400 Gehörschutzstöpselspender gefüllt mit 400 Paar BILSOM 303 L
Artikeldetails:
SNR-Wert = 33dB
auch für extreme Lärmsituationen geeignet
glatte Oberfläche - schmutzabweisend
konisch geformt
Größe: L
BILSOMAT 400 Spender mit praktischen Drehentnahme
Set mit BILSOMAT 400 Gehörschutzstöpselspender gefüllt mit 400 Paar BILSOM 303 L
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Arbeitsschutzartikel
>
Bilsom Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe:
Bilsom 303
,
Gehörschutz
,
Ohrstöpsel
,
Ohrschützer
,
Bilsomat
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,14*
1 Box enthält 400 Paar (ab € 0,18848* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 98,14*
€ 116,79
pro Box
ab 2 Boxen
€ 97,71*
€ 116,27
pro Box
ab 5 Boxen
€ 94,76*
€ 112,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 90,60*
€ 107,81
pro Box
ab 500 Boxen
€ 75,39*
€ 89,71
pro Box
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gehörschutzstöpsel Honeywell/Bilsom 303L 1006186
Honeywell
1006186
€ 0,16831*
Zubehör
Honeywell BILSOM 1006187, 303 Gr. S PU-Gehörschutzstöpsel SNR 33dB Nachfüllpack
Honeywell
1006187
€ 0,11785*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.