Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Springfield Hose mit Hängetaschen Größe 82C43 Farbe Schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-10131-154-01082C43
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     10131-154-01082C43
EAN/GTIN:
     5707209816320
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Produktbeschreibung:

Leichte Meterware. Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt. Niedrige Taille und formgeschnittener Bund. Hosenbeine sind ergonomisch geformt. Gürtelschlaufen. D-Ring. Hosenschlitz mit Reißverschluss. Hängetaschen aus Polyester mit Verstärkungen und extra Taschen. Vordertaschen. Gesäßtaschen, verstärkt. Hammerschlaufe, verstellbar. Schenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. Zollstocktasche, verstärkt. Stifttaschen. Knietaschen aus Polyester, höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Zu diesem Modell empfehlen wir folgenden Knieschutz: 00418-100, 00718-100, 50454-916 oder 20118-915. Zertifiziert zusammen mit Kniepolstertyp SHORT oder LONG gemäß EN 14404. Material 65% Polyester/35% Baumwolle 260 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, mascot arbeitshose schwarzblau, mascot arbeitshose, arbeitshose blau, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,90*
ab € 54,68*
€ 70,84*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,88*
€ 70,85*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 72,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,77*
€ 72,94*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 65,85*
€ 84,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.