| |
|
| Artikel-Nr.: 239-10235-194-0103XL Herst.-Nr.: 10235-194-0103XL EAN/GTIN: 5707209839381 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend. Kragen aus Kunstpelz. Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar. Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen. Ärmel sind abnehmbar. Rücken ist verlängert. Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste. Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen. D-Ring. Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit. Vordertaschen. Innentasche mit Reißverschluss. Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken. Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe. Bund mit Druckknopfregulierung. Kontrastnähte. Reflexeffekte. Material 100% Polyester 270 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,79* | € 121,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,31* | € 121,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,01* | € 121,49* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,64* | € 124,28* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 121,11* | € 148,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|