| |
|
| Artikel-Nr.: 239-18584-962-33303S ONE Herst.-Nr.: 18584-962-33303S ONE EAN/GTIN: 5711074736034 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Premium Performance. Moderne Passform. Kräftige Qualität. Gebürstete Innenseite. Reißverschluss, durchgehend. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen an den Handgelenken. Nackenband. Druck an verschiedenen Teilen des Produktes. Material 60% Baumwolle/40% Polyester 310 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzenjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, herren pullover, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,98* | € 67,85* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,40* | € 67,88* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,89* | € 70,09* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,04* | € 70,90* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 63,34* | € 82,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|