Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSOL-Maschinenspül TC profitab mit 200 Tabs à 25g, Eimer 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEOSOL-Maschinenspül TC profitab mit 200 Tabs à 25g, Eimer 5kg
RHEOSOL-Maschinenspül TC profitab mit 200 Tabs à 25g, Eimer 5kg
Artikel-Nr.:
     239-20744910
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     20744910
EAN/GTIN:
     4014838009551
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Maschinengeschirrspülmittel

Produktbeschreibung:

Vielseitig einsetzbare, chlorhaltige Maschinenspültablette (25 g) mit intensiver Reinigungsleistung für die maschinelle Reinigung von Geschirr und Gläsern in Taktmaschinen mit kurzer Anwendungsdauer.30%-15% Phosphate,< 5% Nichtionische Tenside, < 5% Bleichmittel auf Chlorbasis. Enthält: DinatriumsilkatMaschinenvorschrift beachten. Für die manuelle Dosierung. Empfohlene Dosiervorgaben sind 2-3 Tabletten pro Spülgang (40-60 Liter Spülflotte), 4-5 Tabletten pro Spülgang (60-80 Liter Spülflotte) oder 5-7 Tabletten pro Spülgang (über 100 Liter Spülflotte). Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen RHEOSOL-Klarspüler.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Reizend (Xi)
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 911,11*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 873,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.