Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOPUR-RH extra Flasche 1000 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RHEOPUR-RH extra Flasche 1000 ml
RHEOPUR-RH extra Flasche 1000 ml
Artikel-Nr.:
     239-21603352
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     21603352
EAN/GTIN:
     4014838003658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Produktbeschreibung:

Leistungsfähiger, saurer Edelstahl- und Armaturenreiniger für Sanitär- und Hygieneanlagen. Entfernt zuverlässig Wasserstein, alkalische Verfleckungen, Urinstein und andere Sedimente auf Edelstahl, Chrom, Aluminium als auch auf Kacheln oder Stein (kein Marmor).<5% anionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Anorganische und organische Säuren, Lösungsvermittler, Duftstoffe und Farbstoffe.Produkt in der jeweiligen Konzentration auftragen, ggf. einwirken lassen und mit klarem Wasser abspülen. Gegen hartnäckige Ablagerungen unverdünnt einsetzen, ansonsten 1-10%ig verdünnt verwenden.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Ätzend (C)
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1000ml, badreiniger, Rheosol, Industriereiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,798* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,71*
€ 94,8549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,54*
€ 94,6526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,86*
€ 92,6534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,98*
€ 68,9962
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 915,91*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 870,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.