| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239-21644100 Herst.-Nr.: 21644100 EAN/GTIN: 4014838002477 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Effizienter stark saurer Sanitärgrundreiniger mit extrem hohem Wirkungsgrad für den Sanitärbereich und Hygieneanlagen. Entfernt mühelos Wasserstein, Urinstein und andere Sedimente, Kalk- und Algenablagerungen, Verschmutzungen und Rückstände auf Kacheln, Porzellan und Armaturen. Das Produkt enthält hohe Konzentrationen an Phosphorsäure, hochabbaubaren Tensiden und ist mit Fugenschutz ausgestattet.5-15% anionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, Lösungsvermittler, Farbstoffe, Benzyl Salycylate.Zur Grundreinigung: konzentriert oder bis zu 10% verdünnt. Unterhaltsreinigung: 1-5%ig verdünnt. Mit Spritzflasche, Sprühkanne/Sprühgerät, Schwamm oder Bürste auftragen. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Oberflächen vor der Reinigung auf Beständigkeit prüfen. Emaille und Armaturen können je nach Werkstoff angegriffen werden. Nicht geeignet für empfindliche Oberflächen (z.B. Marmor). Farbliche und geruchliche Veränderungen beeinträchtigen nicht die Produkteigenschaften Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Ätzend (C) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |