Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOPUR-Sanitär forte rot Flasche 1000 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RHEOPUR-Sanitär forte rot Flasche 1000 ml
RHEOPUR-Sanitär forte rot Flasche 1000 ml
Artikel-Nr.:
     239-21644352
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     21644352
EAN/GTIN:
     4014838002484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger

Produktbeschreibung:

Effizienter stark saurer Sanitärgrundreiniger mit extrem hohem Wirkungsgrad für den Sanitärbereich und Hygieneanlagen. Entfernt mühelos Wasserstein, Urinstein und andere Sedimente, Kalk- und Algenablagerungen, Verschmutzungen und Rückstände auf Kacheln, Porzellan und Armaturen. Das Produkt enthält hohe Konzentrationen an Phosphorsäure, hochabbaubaren Tensiden und ist mit Fugenschutz ausgestattet.5-15% anionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, Lösungsvermittler, Farbstoffe, Benzyl Salycylate.Zur Grundreinigung: konzentriert oder bis zu 10% verdünnt. Unterhaltsreinigung: 1-5%ig verdünnt. Mit Spritzflasche, Sprühkanne/Sprühgerät, Schwamm oder Bürste auftragen. Gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Oberflächen vor der Reinigung auf Beständigkeit prüfen. Emaille und Armaturen können je nach Werkstoff angegriffen werden. Nicht geeignet für empfindliche Oberflächen (z.B. Marmor). Farbliche und geruchliche Veränderungen beeinträchtigen nicht die Produkteigenschaften
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Ätzend (C)
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, sanitärreiniger 1000ml, badreiniger, Rheosol, Industriereiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,80*
€ 114,002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,01*
€ 108,3019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,28*
€ 107,4332
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 911,11*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 873,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.