Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSOL-Perlseife neutral Eurospenderpatrone I 500 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
RHEOSOL-Perlseife neutral Eurospenderpatrone I 500 ml
RHEOSOL-Perlseife neutral Eurospenderpatrone I 500 ml
Artikel-Nr.:
     239-21857353
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     21857353
EAN/GTIN:
     4014838003696
Suchbegriffe:
Cremeseife
Flüssigseife
Seifencreme
Seifenkonzentrat

Produktbeschreibung:

Neutrale Qualitätsseife mit Perleffekt ohne Duft, aufgebaut auf einer natürlichen Rückfettung mit Hautschutz. Wegen der neutralen und hautschonenden Reinigung wird dieses Produkt gerne als Ergänzungsseife zur Handdesinfektion in medizinischen Einrichtungen benutzt. Auch für Küchenbetriebe, Nahrungsmittelindustrie und überall dort, wo parfümierte Seifen unerwünscht sind. Aufgrund ihrer Fließfähigkeit kann die Seife sowohl aus Spendern dosiert als auch aus Flaschen und Kanistern nachgefüllt werden. Dermatologische-allergologische Gutachten liegen vor.AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, COCAMIDE DEA, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, GLYCOL DISTEARATE, COCAMIDE MEA, LAURETH-10, PROPYLENE GLYCOL, BENZYL ALCOHOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID.Ca. 1 ml unverdünnt auf die angefeuchteten Hände geben, verreiben und abspülen. Das Produkt enthält keine Abrasivstoffe.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Spenderseife, 500ml spenderseife rheosol, cremeseife, cremeseife 500ml, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,78008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,89834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,96004*
€ 57,07245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,13*
€ 56,0847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,97*
€ 53,5143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,10004*
€ 51,28905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,78008*
€ 41,3883
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 911,11*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 873,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.