| |
|
| Artikel-Nr.: 239-22083-771-01014XL Herst.-Nr.: 22083-771-01014XL EAN/GTIN: 5711074973927 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Premium. Fluoreszierende Kontrastfarbe. Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester mit Stretch an der Außenseite. Quadratisches Jacquardmuster. Kragen aus Strick. Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen. Nackenband. Material 50% Polyester/50% Baumwolle 150 g/m² Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz poloshirt, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,54* | € 44,59* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,62* | € 44,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,63* | € 44,77* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,93* | € 46,12* | | | | Lager 239 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,95* | € 51,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|