Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSOL-Maschinenspül FC universal Kanister 14 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEOSOL-Maschinenspül FC universal Kanister 14 kg
RHEOSOL-Maschinenspül FC universal Kanister 14 kg
Artikel-Nr.:
     239-22501100
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     22501100
EAN/GTIN:
     4014838001326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger

Produktbeschreibung:

Vielseitig einsetzbares und umweltschonendes Standardspülmittel mit dekontaminierender Wirkung und intensiver Reinigungsleistung für die maschinelle Reinigung insbesondere von gemischtem Spülgut, wie Geschirr und Küchengeräte, Gläser und Besteck in der Gastronomie im unteren Härtebereich.5-15% Phosphate, <5% Natriumhypochlorit, <5% Polycarboxylate. Weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Natriumhydroxid, KaliumhydroxidMaschinenvorschrift beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren, nicht für die manuelle Dosierung geeignet! Anwendungskonzentration je nach Wasserhärte ab 2 g/Liter Spülflotte. Empfohlene Dosiervorgaben siehe Dosier- und Leitwerttabelle. Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker erfolgen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen RHEOSOL-Klarspüler aus dieser Serie.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Ätzend (C)
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rheosol maschinenspülmittel, maschinenspülmittel, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 915,91*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 870,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.