Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHEOSOL-Maschinenspül FC plus Kanister 14 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHEOSOL-Maschinenspül FC plus Kanister 14 kg
RHEOSOL-Maschinenspül FC plus Kanister 14 kg
Artikel-Nr.:
     239-22502100
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     22502100
EAN/GTIN:
     4014838001647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger

Produktbeschreibung:

Konzentriertes Profispülmittel mit verstärkter Dekontaminationswirkung und erhöhter Reinigungsleistung für die maschinelle Reinigung in Geschirrspülautomaten bei allen Wasserhärten.5-15% Phosphate, <5% Natriumhypochlorit, <5% Polycarboxylate. Weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Kaliumhydroxid, Natriumhydroxid.Maschinenvorschrift beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren, nicht für die manuelle Dosierung geeignet! Anwendungskonzentration je nach Wasserhärte ab 1,5 g/Liter Spülflotte. Empfohlene Dosiervorgaben siehe Dosier- und Leitwerttabelle. Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker erfolgen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen RHEOSOL-Klarspüler aus dieser Serie.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Ätzend (C)
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rheosol maschinenspülmittel, maschinenspülmittel, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 911,11*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 873,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.