Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Geschirrspüler
>
Spülmaschinenreiniger
>
Artikel
RHEOSOL-Maschinenspül FC perfekt Kanister 14 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239-22504100
Hersteller:
Rheosol
Herst.-Nr.:
22504100
EAN/GTIN:
4014838001852
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Produktbeschreibung:
Hochkonzentriertes und besonders ökonomisches Geschirrspülmittel mit bester Reinigungsleistung für die maschinelle Reinigung in Geschirrspülautomaten bei allen Wasserhärten.15-30% Phosphate, <5% Natriumhypochlorit, <5% Polycarboxylate, <5% Phosphonate. Weitere Inhaltsstoffe: Silikate, Kaliumhydroxid..Maschinenvorschrift beachten. Grundsätzlich mit geeigneten Dosiergeräten automatisch dosieren, nicht für die manuelle Dosierung geeignet! Anwendungskonzentration je nach Wasserhärte ab 0,5 g/Liter Spülflotte. Empfohlene Dosiervorgaben siehe Dosier- und Leitwerttabelle. Die Einstellung der Dosieranlage sollte durch einen geschulten Techniker erfolgen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir einen RHEOSOL-Klarspüler aus dieser Serie.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Ätzend (C)
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 239
>
Reinigung und Schutz
>
RHEOSOL Produkte
Weitere Suchbegriffe:
rheosol maschinenspülmittel
,
maschinenspülmittel
,
Rheosol
,
Industriereiniger
,
Sanitärreiniger
,
Grundreiniger
,
Desinfektion
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FOAM STATION LC Schaumgerät
Foamer
LC915105
ab € 915,91*
Zubehör
LINDHAUS LW 30 ECO FORCE Reinigungsmaschine Scheuersaugmaschine (inkl. Lindhaus-Service-Garantie)
Lindhaus
191714681
ab € 870,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen