Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rheomed-Wasch- und Duschgel mild Kosmetikflasche 500 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
rheomed-Wasch- und Duschgel mild Kosmetikflasche 500 ml
rheomed-Wasch- und Duschgel mild Kosmetikflasche 500 ml
Artikel-Nr.:
     239-22608347
Hersteller:
     Rheosol
Herst.-Nr.:
     22608347
EAN/GTIN:
     4014838001531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl

Produktbeschreibung:

Medizinische Ganzkörperwaschlotion mit geringer Parfümierung in besonders hautfreundlicher und rückfettender Einstellung für stark beanspruchte Haut. Die milde Reinigungswirkung sowie die optimalen Pflegeeigenschaften von Lanolin schützen den natürlichen Säuremantel der Haut und sorgen für die optimale Feuchtigkeitsaufnahme. Dermatologische und allergologische Gutachten liegen vor.AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM COCO-SULFATE, COCAMIDE DEA, SODIUM COCOAMPHOACETATE, SODIUM CHLORIDE, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, GLYCOL DISTEARATE, PEG-75 LANOLIN, CETEARETH-6, COCAMIDE MEA, LAURETH-10, PARFUM, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, ETHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, CITRIC ACID.Kleine Menge der Spenderflasche entnehmen (Dosiermenge ca. 0,7 ml) und auf der angefeuchteten Haut verteilen. Produkt schäumt sehr fein auf. Zum Schluss mit klarem Wasser abspülen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, duschbad 500ml, duschbad, Rheosol, Industriereiniger, Sanitärreiniger, Grundreiniger, Desinfektion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,51004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,45917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,12*
€ 82,2528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,53008*
€ 81,5508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,39004*
€ 77,81415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,54008*
€ 76,8027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,51004*
€ 63,67695
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Foamer
LC915105
ab € 915,91*
Zubehör
Lindhaus
191714681
ab € 870,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.