| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239-23360100 Herst.-Nr.: 23360100 EAN/GTIN: 4014838002767 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Verschleißarme, metallvernetzte Acrylatdispersion mit Polyurethananteilen zur Versiegelung von wasserfesten Hartböden, die stark strapaziert werden. Auch auf Steinböden und anderen harten Belägen wird durch die zähelastischen Eigenschaften eine ausgezeichnete Haltbarkeit erreicht.Metallverstärkte Acryldispersion, nichtionische Tenside, pflegende Komponenten, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.Mit dem Mop oder einer Scheibenmaschine unverdünnt auf den grundgereinigten und neutralisierten Boden (ggf. voher absäuern) auftragen. Poröse Untergründe und alkalische Materialien (Beton, vergüteter Beton, diverse Kunststeine) sind vor Auftrag der Beschichtung zu grundieren. Nach vollständiger Trocknung ist auch wiederholtes Auftragen möglich. Die Schicht trocknet gleichmäßig und glänzend auf. Verbrauchsrichtwert: ca. 20 bis 50g/m² je Auftragsschicht (bei mehrmaligem Auftrag dünner Schichten wird die Oberflächenfülle verbessert). Es werden 2 bis 3 Auftragsschichten empfohlen. Laufende Pflege mit Wischpflegemittel (Wischglanz, Frischpflegemittel, Bodenseife) oder Glanzreinigern. Zur Erhaltung eines Langzeitschutzes können Gehspuren bei hochbelasteten Flächen durch gelegentliche Behandlung mit RHEOSOL-POLY perfekt in Verdünnung 1:1 mit Wasser beseitigt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |