Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Straßenbesen
>
Artikel
Besen Elaston 40cm mit Verbindung für Holzstiel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-2434.50-1
Hersteller:
J. & J.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Besen Elaston 40cm mit Verbindung für Holzstiel
Straßenbesen 40cm Elaston mit Verbindung für Holzstiel
Artikeldetails:
Breite: 40cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Bürstenartikel und Tücher
>
Besen - Bürstenartikel
Weitere Suchbegriffe:
Terrassenbesen
,
straßenbesen elaston 40cm
,
baubesen
,
baubesen elaston
,
Besen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Besenstiel Holz ohne Gewinde 1400mm lang
J. & J.
4503.00
ab € 2,30*
Zubehör
Drahtbesen 30cm mit Verbindung für Holzstiel
J. & J.
2441.00
ab € 6,32*
Zubehör
Straßenbesen 29cm mit Verbindung für Holzstiel
J. & J.
2430.50
ab € 2,50*
Zubehör
Straßenbesen 40cm mit Verbindung für Holzstiel
J. & J.
2434.50
ab € 2,66*
Zubehör
Straßenbesen 60cm mit Metallhalter für Holzstiel
J. & J.
2343.03
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen