Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Handscheuerbürste
>
Artikel
Scheuerbürste Kunststoff spitz 17cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239-3160.59
Hersteller:
J. & J.
Herst.-Nr.:
3160.59
EAN/GTIN:
4002625036040
Suchbegriffe:
Handscheuerbürste
Molkereibürste
Scheuerbürste
Wurzelbürste
Scheuerbürste Kunststoff spitz 17cm
Scheuerbürste Kunststoff spitz 17cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Bürstenartikel und Tücher
>
Besen - Bürstenartikel
Weitere Suchbegriffe:
flexo scheuerbürste
,
scheuerbürste
,
Schrubber
,
Schrupper
,
Bürste
,
Schrubbürste
,
Schrubbbürste
,
Handbürste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flaschenbürste 3/4 Liter 60mm lang
J. & J.
4106.50
ab € 1,36*
Zubehör
Nagelbürste für die Handreinigung - Handreinigungsbürste
J. & J.
3722.00
ab € 0,73*
Zubehör
Scheuerbürste s-förmig Fibre-Natur 20cm
J. & J.
3323.00
ab € 2,58*
Zubehör
Scheuerbürste spitz Fibre-Natur 20cm
J. & J.
3313.00
ab € 2,06*
Zubehör
Spülbürste Kunststoff granit
J. & J.
3136.59
ab € 0,83*
Zubehör
Tüllenbürste 30-40mm dick
J. & J.
4208.00
ab € 1,08*
Zubehör
Tüllenbürste einfach 15mm dick
J. & J.
4006.00
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen