Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Regenbekleidung
>
Gummistiefel
>
Artikel
Gummistiefel gelb S5 Größe 50
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-35362-50
Hersteller:
Euromax
Herst.-Nr.:
35362-50
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Gummistiefel gelb S5 Größe 50
Gummistiefel aus PVC/Nitril mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN 345, Stollensohle, antistatisch, öl-, benzin-, laugen- und säurebeständig, Höhe 38cm
Artikeldetails:
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Norm: EN 345 S3
Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Arbeitsschutzartikel
>
Gummistiefel
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Agrar-Sicherheitsstiefel
,
Antirutschgummistiefel
,
Antirutschstiefel
,
Gummistiefel
,
Landwirtschaftsstiefel
,
Nitril-Stiefel
,
Nässeschutzstiefel
,
PU-Stiefel
,
PVC Stiefel
,
PVC-Berufsstiefel
,
Sicherheitsgummistiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsstiefel s5 gelb
,
arbeitsstiefel
,
baustiefel s5
,
Stahlkappe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,74*
€ 21,45*
Lager 239
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,69*
€ 35,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,33*
€ 42,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,66*
€ 41,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,07*
€ 39,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,89*
€ 37,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,69*
€ 36,52
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,845* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 239
Versand:
Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.39
Euromax
35362_39
€ 17,09*
Ähnlich
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.40
Euromax
35362_40
€ 19,34*
Ähnlich
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.41
Euromax
35362_41
€ 19,34*
Ähnlich
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.42
Euromax
35362_42
€ 19,12*
Ähnlich
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.43
Euromax
35362_43
€ 19,34*
Ähnlich
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.44
Euromax
35362_44
€ 19,28*
Ähnlich
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.45
Euromax
35362_45
€ 19,34*
Ähnlich
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.46
Euromax
35362_46
€ 21,63*
Ähnlich
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.47
Euromax
35362_47
€ 19,32*
Ähnlich
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.48
Euromax
35362_48
€ 18,84*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.