Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch mit Stahleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch mit Stahleinlage
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch mit Stahleinlage
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch mit Stahleinlage
Artikel-Nr.:
     239-43416
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     KR43416
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kränzle-Zubehör
hochdruckreinigerschlauch 10 m nw 6

KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch mit Stahleinlage

KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch mit Stahleinlage

Artikeldetails:

  • DN6, bis 210bar, 100°C, schwarz, bds M22x1,5 Überwurf
  • z.B. passend für Kränzle 105, 7/120, 10/120, 1150, 115, 125, 135, 155, 185
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kränzle zubehör, hochdruckreinigerschlauch 10m, Kränzle, Hochdruckreiniger, Zubehör, Hochdruckschlauch, Schlauch, Hochdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
KR12160
ab € 77,33*
Zubehör
Josef Kränzle
KR123202
ab € 77,24*
Zubehör
Josef Kränzle
KR41068
ab € 94,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.