Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NonMarking mit Stahleinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NonMarking mit Stahleinlage
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NonMarking mit Stahleinlage
KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NonMarking mit Stahleinlage
Artikel-Nr.:
     239-434162
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     KR434162
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kränzle-Zubehör
hochdruckreiniger schlauch

KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NonMarking mit Stahleinlage

KRÄNZLE 10m Hochdruckschlauch NonMarking mit Stahleinlage

Artikeldetails:

  • DN6, bis 210bar, 100°C, grau-blau, bds M22x1,5 Überwurf
  • z.B. passend für Kränzle 105, 7/120, 10/120, 1150, 115, 125, 135, 155, 185
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kränzle, Hochdruckreiniger, Zubehör, Hochdruckschlauch, Schlauch, Hochdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
KR12160
ab € 77,56*
Zubehör
Josef Kränzle
KR123202
ab € 77,24*
Zubehör
Josef Kränzle
KR41068
ab € 94,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.