Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE 15m Hochdruckschlauch NonMarking für T-Geräte 2000-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE 15m Hochdruckschlauch NonMarking für T-Geräte 2000-Serie
KRÄNZLE 15m Hochdruckschlauch NonMarking für T-Geräte 2000-Serie
KRÄNZLE 15m Hochdruckschlauch NonMarking für T-Geräte 2000-Serie
Artikel-Nr.:
     239-480151
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     KR480151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch
Kränzle-Zubehör
hochdruckreiniger schlauch

KRÄNZLE 15m Hochdruckschlauch NonMarking für T-Geräte 2000-Serie

KRÄNZLE 15m Hochdruckschlauch NonMarking mit Stahleinlage passend für Kränzle 2160 TS T, 2195 TS T, 2175 TS T

Artikeldetails:

  • DN6, bis 210bar, 100°C, grau-blau, 1x M22x1,5 Überwurf, 1 x Verbindung Schlauchtrommel
  • passend für Kränzle 2160 TS T, 2195 TS T, 2175 TS T
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kränzle, Hochdruckreiniger, Zubehör, Hochdruckschlauch, Schlauch, Hochdruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,38*
€ 164,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13286
ab € 7,62*
Zubehör
Josef Kränzle
KR12160
ab € 77,23*
Zubehör
Josef Kränzle
KR123202
ab € 77,24*
Zubehör
Josef Kränzle
KR41068
ab € 94,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.