| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239-500-16-54 Herst.-Nr.: 50016-54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zunftweste Gr. 54 schwarz 550 g/m² Zunftweste. zweireihig, achtknöpfig, 2 Außentaschen, 1 Innentasche, Perlmuttimitatknöpfe, Rückenteil aus 300 g/m2 schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle, 1 Rückenschnallgurt Artikeldetails: - 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²
- schwarz
- Trenkercord
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zunftweste 54, Zunftbekleidung, Original Bielefelder, Dachdeckerhose |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |