Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Tribeca Strickmütze Größe ONE Farbe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT® Tribeca Strickmütze Größe ONE Farbe Schwarz
MASCOT® Tribeca Strickmütze Größe ONE Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-50603-974-09ONE
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50603-974-09ONE
EAN/GTIN:
     5711074367269
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

Produktbeschreibung:

Stretchstoff. Material 100% Polyacryl 300 g/m²
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: strickmütze schwarz, rollmütze, MASCOT, Berufsbekleidung, Latzhose, Arbeitsjacke, Sicherheitsschuhe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 12,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,44*
€ 13,31*
8 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 9,49*
€ 13,43*
1
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 13,81*
Lager 239
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,80*
€ 16,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.