Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdeckerschuhe Schnallstiefel S3 Gr. 41 Arbeitsschutzschuhe Airtoe-Alukappe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dachdeckerschuhe Schnallstiefel S3 Gr. 41 Arbeitsschutzschuhe Airtoe-Alukappe
Dachdeckerschuhe Schnallstiefel S3 Gr. 41 Arbeitsschutzschuhe Airtoe-Alukappe
Artikel-Nr.:
     239-839-60-41
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     83960-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Dachdeckerschuhe Schnallstiefel S3 Gr. 41 Arbeitsschutzschuhe Airtoe-Alukappe

Sicherheitsschuhe S3. Laufsohle ohne Absatz aus Nitril für hohe Rutschfestigkeit und Hitzbeständigkeit. Komfortschicht aus PUR für gute Dämpfung und Leichtigkeit. Textile Brandsohle für Durchtrittsicherheit und hohe Beweglichkeit. Eine 54g leichte Sicherheitskappe aus Aluminium, die perforiert ist, schützt Sie nicht nur perfekt, sondern lässt den Fuß auch atmen. Atmungsaktives, wasserfestes Innenfutter. Durch die textile Schutzsohle entsteht kein Druck auf die Achillessehne.

Artikeldetails:

  • Farbe: Schwarz
  • Schutzklasse: S3
  • Fußweitenform 11
  • Vollrindleder
  • Nitril-Langkeilsohle bis 300°C hitzebeständig, nicht kreidend
  • Safe+Flex Brandsohle
  • Airtoe-Kappe Weite 11
  • atmungsaktives Innenfutter
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,42*
€ 114,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,28*
€ 113,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,23*
€ 106,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,65*
€ 100,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,77*
€ 90,17
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHB
50004-52
ab € 61,42*
Zubehör
FHB
50008-52
ab € 61,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.