Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATRIN System Handtuchrollenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KATRIN System Handtuchrollenspender
KATRIN System Handtuchrollenspender
Artikel-Nr.:
     239-95303
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     9530300K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

KATRIN System Handtuchrollenspender

Ein Spender, passend für verschiedene Papierhandtuchqualitäten. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Das Einlegen einer Papierrolle in den Spender erfolgt durch einfaches H ineinlegen in die vorgesehene Halterung. Anschließend das Papier bis zur markierten Linie ziehen (Paper until here) und den Deckel schließen. Einfach auf 'Push' drücken und das Papier kommt automatisch heraus. Der vollständig zu öffnende Schneidemechanismus ist leicht zugänglich. Ist kein Papier mehr sichtbar, auch hier einfach auf 'Push' drücken, damit wieder Papier zugeführt wird. Zusätzlich befi ndet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift) für sehbeeinträchtigte Nutzer. Kontrollierter Verbrauch, minimaler Zugwiderstand und hohe Kapazität - 420-800 Blätter pro Rolle reichen je nach Qualität für 360-450 Mal Händetrocknen. Die gesamte Papiermenge auf der Rolle wird aufgebraucht. Bei einem Durchmesser von ca. 7,5 cm fällt die Rolle automatisch in die Restrollenposition. Sie können dann bereits eine neue Rolle in den Spender einlegen. Der Übergang zur neuen Rolle erfolgt dann automatisch, wenn die Restrolle aufgebraucht ist. Die leeren Hülsen können einfach seitlich auf der Unterseite des Spenders entnommen werden. Dank der transparenten Seitenwände lässt sich der Papierverbrauch ganz leicht kontrollieren.

Artikeldetails:

  • Maße: 403 x 335 x 216 mm
  • weiß, ABS-Kunststoff, schlagfest
  • verschließbar
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, katrin handtuchspender weiß, handtuchspender, handtuchspender katrin, Handtuchrolle, Handtuchrollen, Ultimatic-Papier, WC, WC-Zubehör, Papier, Füllungen, Füllung, Ultimatic, Katrin, Rollenspender, Metsä, Tissue, Hygienespender, Papierhandtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Katrin
953906
ab € 33,54*
Ähnlich
Katrin
ab € 72,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.