Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Bürsten
>
Schrubber
>
Artikel
Beco Schrubber 40 cm 4-Loch-System
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-B3207.04
Hersteller:
Beco
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Beco Schrubber 40 cm 4-Loch-System
Das millionenfach bewährte Wechselstiel-System BECO® 4-Loch gehört seit vielen Jahren zum Standard-Programm des professionellen Gebäudereinigers und besticht durch seine extrem robuste und haltbare Ausführung. Das neue System ist äußerst praktisch und leicht zu handhaben: Den Verriegler öffnen, den entsprechenden Besen, Schrubber oder Wischer aufstecken und mit leichter Drehung verriegeln. Zudem wird nur ein Wechselstiel für alle Anwendungen benötigt.
Artikeldetails:
Breite: 40cm, Union, 4-reihig
passend für BECO®-Patentstiel
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Bürstenartikel und Tücher
>
Besen - Beco 4-Loch-System
Weitere Suchbegriffe:
Wischschrubber
,
beco schrubber 40 cm 4-loch-system
,
bodenschrubber 40 cm
,
schrubber
,
Besen
,
Beco
,
Saalbesen
,
Schrupper
,
Bürste
,
Schrubbürste
,
Schrubbbürste
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beco Schrubber 29 cm 4-Loch-System
Beco
3201.04
ab € 2,48*
Zubehör
Beco Schrubber 40 cm 4-Loch-System
Beco
3207.04
ab € 3,59*
Zubehör
Besen Kokos Beco 30 cm 4-Loch-System
Beco
2303.04
ab € 3,05*
Zubehör
Besen Kokos Beco 40 cm 4-Loch-System
Beco
2310.04
ab € 3,70*
Zubehör
Besen Kokos Beco 60 cm 4-Loch-System
Beco
2314.04
ab € 5,11*
Zubehör
Besenstiel Beco 2000-Alu-Patentstiel 4-Loch-System
Beco
4519.54
ab € 9,66*
Zubehör
Besenstiel Beco 2000-Holz-Gerätestiel 4-Loch-System extra stabil
Beco
4527.04
ab € 10,45*
Zubehör
Besenstiel Beco 2000-Holz-Patentstiel 4-Loch-System
Beco
4517.04
ab € 7,43*
Zubehör
Saalbesen Beco reines Roßhaar 40 cm 4-Loch-System
Beco
2374.04
ab € 5,37*
Zubehör
Saalbesen Beco reines Roßhaar 60 cm 4-Loch-System
Beco
2377.04
ab € 7,92*
Zubehör
Saalbesen Beco RHM 100 cm 4-Loch-System
Beco
2369.04
ab € 10,07*
Zubehör
Saalbesen Beco RHM 40 cm 4-Loch-System
Beco
2363.04
ab € 3,11*
Zubehör
Saalbesen Beco RHM 60 cm 4-Loch-System
Beco
2366.04
ab € 4,38*
Zubehör
Saalbesen Beco RHM 80 cm 4-Loch-System
Beco
2368.04
ab € 7,85*
Zubehör
Schrubber 29 cm für Beco 4-Loch-System Kunststoffkörper PPN
J. & J.
3234.54
ab € 3,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen