Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Craig Sicherheitsstiefel Größe 1141 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Craig Sicherheitsstiefel Größe 1141 Farbe Schwarz
MASCOT® Craig Sicherheitsstiefel Größe 1141 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-F0084-902-091141
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0084-902-091141
EAN/GTIN:
     5711074005758
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Aluminium, ergonomisch geformt. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Laufsohle aus PU/Gummi. Einlegesohlen sind auswechselbar, leitend und strapazierfähig. Feuchtigkeit wird aufgenommen und effektiv wieder abgegeben. Spitzenschutz aus PU, angespritzt. Sohle ist öl- und benzinbeständig. Sohle ist hitzebeständig bis 300°C Kontaktwärme. Absatzkante. Komfortsohle, stoßdämpfend. Schaft aus erstklassigem, vollnarbigem Rind-Leder. Isolierendes Innenfutter durch Thinsulate™ Insulation. Hinterkappe. Staublasche verhindert das Eindringen von Schmutz. Profiltiefe 3,5 mm. Material Vollnarbiges Oberleder Größe 1142: 2050 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,22*
€ 137,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 111,28*
€ 137,70*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 142,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 143,17*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,07*
€ 167,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 167,74*
€ 199,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 166,29*
€ 197,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 163,13*
€ 194,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 145,56*
€ 173,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,07*
€ 164,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.