Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1044 Farbe Schwarz/Hellanthrazit


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1044 Farbe Schwarz/Hellanthrazit
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1044 Farbe Schwarz/Hellanthrazit
Artikel-Nr.:
     239-F0125-773-091181044
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0125-773-091181044
EAN/GTIN:
     5711074609772
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Schließt und öffnet mit BOA®, einem System aus Drehknopf, Schnürsenkeln und Senkelführungen. Obermaterial aus strapazierfähigem Textil. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Material Textil Größe 1042: 630 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 174,70*
€ 207,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 174,67*
€ 207,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 168,63*
€ 200,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 156,57*
€ 186,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,03*
€ 164,26
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.