Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1043 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1043 Farbe Schwarz
MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1043 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-F0128-775-091043
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0128-775-091043
EAN/GTIN:
     5711074610556
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil. Mit stabilisierendem Multifunktionsgelenk mit integriertem Komfortschaum. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Geeignet für knieende Arbeiten. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Einlegesohle mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Stoßdämpfende Einlegesohlen sind auswechselbar, strapazierfähig und ergonomisch. Textilfutter, atmungsaktiv. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Material Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 1042: 1440 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,52*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,73*
€ 136,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,09*
€ 135,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,18*
€ 131,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,91*
€ 127,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,52*
€ 106,53
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.