Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1048 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1048 Farbe Schwarz
MASCOT® Sicherheitshalbschuh Größe 1048 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-F0132-996-091048
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0132-996-091048
EAN/GTIN:
     5711074639892
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Obermaterial aus strapazierfähigem, elastischem Textil. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Material Textil Größe 1042: 585 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,79*
€ 98,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,06*
€ 100,25*
€ 4,90*
ab € 78,04*
€ 101,45*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 102,01*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 97,13*
€ 121,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,81*
€ 144,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,35*
€ 144,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 111,68*
€ 132,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,84*
€ 129,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,13*
€ 115,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.