Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1041 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1041 Farbe Schwarz
MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1041 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-F0135-902-091041
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0135-902-091041
EAN/GTIN:
     5711074711956
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Einlage in der Zwischensohle aus stoßdämpfendem Lightweight-Material. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Zweikomponentensohle aus PU/PU. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. TPU Spitzenschutz. Schaft aus erstklassigem, vollnarbigem Leder. Sohle ist hitzebeständig bis 140°C. Absatzkante. Profiltiefe 5,0 mm. Auswechselbare Einlegesohlen mit optimierter Fußgewölbestützte, die der Tendenz zum Plattfuß entgegenwirken kann. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2002. Material Vollnarbiges Büffel-Oberleder Größe 1042: 630 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,38*
€ 114,04*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 92,33*
€ 114,08*
€ 4,90*
ab € 89,81*
€ 114,09*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 89,74*
€ 114,63*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 111,98*
€ 136,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,92*
€ 162,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,40*
€ 161,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 126,97*
€ 151,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 122,67*
€ 145,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,98*
€ 133,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.