Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1042 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1042 Farbe Schwarz
MASCOT® Sicherheitsstiefel Größe 1042 Farbe Schwarz
Artikel-Nr.:
     239-F0304-901-091042
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0304-901-091042
EAN/GTIN:
     5711074709632
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Produktbeschreibung:

Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Metallfrei. Obermaterial aus geöltes Nubukleder. Schnürverschluss. Zehenschutzkappe aus Komposit. MASCOLAYER®-Nageldurchtrittschutz. Stoßabsorbierende, weiche und flexible Einlegesohle. Einlegesohlen sind auswechselbar. Zwischensohle aus Phylon. Laufsohle aus Gummi. Fersenschutz. Schaft aus erstklassigem, geöltes Nubukleder. Strapazierfähige Non-Marking-Sohle färbt nicht ab. Sohle ist öl- und benzinbeständig. ESD geprüft nach EN IEC 61340-4-3: 2018 + EN 61340-5-1: 2016. Material Geöltes Nubukleder Größe 1042: 545 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,43*
€ 108,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,81*
€ 108,97*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,89*
€ 109,84*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,10*
€ 112,72*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 108,91*
€ 134,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,42*
€ 159,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 132,83*
€ 158,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,09*
€ 153,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 121,17*
€ 144,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,91*
€ 129,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.