Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Clog Größe 1041 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-F0800-906-091041
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0800-906-091041
EAN/GTIN:
     5711074744077
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Für HF-Chip vorbereitet. Geringes Gewicht. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Zehenschutzkappe aus Stahl. Belüftendes Futter aus Mikrofaser. Stoßdämpfend. Belüftende Einlegesohle. Absatzkante. Laufsohle aus PU/PU. Non-Marking Laufsohle – färbt nicht ab. Rutschhemmende Laufsohle. Die Sohle ist öl- und wasserabweisend. ESD geprüft nach EN 61340-4-3: 2002. Material Mikrofaser Größe 1042: 460 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,70*
€ 73,89*
€ 4,90*
ab € 57,89*
€ 76,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,65*
€ 76,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,96*
€ 76,57*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 72,20*
€ 90,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,71*
€ 107,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,60*
€ 106,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,71*
€ 101,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,53*
€ 99,40
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,20*
€ 85,92
pro Paar
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.