Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Sneakers Größe 0944 Farbe Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     239-F0820-702-090944
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     F0820-702-090944
EAN/GTIN:
     5711074750443
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung:

Non-Safety – Schuhe ohne Sicherheitskomponenten. Für HF-Chip vorbereitet. Besonders leicht. Metallfrei. Waschbar. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich äußerst flexibel mit dem Fuß beugen. Schnürverschluss. Belüftendes Futter aus Mikrofaser. Multifunktionsgelenk. Belüftende Einlegesohle. Stoßdämpfend. Rutschhemmende Laufsohle. ESD geprüft nach EN 61340-4-3: 2002. Material Mikrofaser Größe 1042: 295 g
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 60,46*
€ 77,70*
8 Tage
10
€ 5,90*
ab € 60,50*
€ 77,74*
€ 4,90*
ab € 59,07*
€ 77,80*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 80,37*
Lager 239
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,52*
€ 94,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,76*
€ 112,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 94,12*
€ 112,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,68*
€ 107,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,58*
€ 105,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,52*
€ 89,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 75,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.