Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Lederhandschuhe
>
Rindlederhandschuh
>
Artikel
Arbeitshandschuhe BREMERHAVEN Vollleder Gr. 12 TOP-Qualität
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-H312-12
Hersteller:
Hase
Herst.-Nr.:
312-12
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuhe BREMERHAVEN Vollleder Gr. 12 TOP-Qualität
BREMERHAVEN Vollleder-Handschuhe, grau Top-Qualität, Qualitäts-Rindnarbenleder 1,2 - 1,3mm, Doppelnähte, hohe Abriebfestigkeit, Norm: EN 388, Cat. 2
Artikeldetails:
Größe: 12
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Arbeitsschutzartikel
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
arbeitshandschuh leder gr12
,
arbeits handschuhe
,
arbeits handschuhe leder
,
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,20*
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,47*
€ 6,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitshandschuhe KORLA Strick-Handschuh Gr. 10 mit Noppen
J. & J.
635
ab € 0,51*
Ähnlich
Arbeitshandschuhe Pro Stone green Gr. 10
Artelli
770705
ab € 2,93*
Ähnlich
Schweißer-Schutzhandschuh Granada,Kat.II,Rindnarben-/Spaltleder,350mm,Größe 10
Hase Safety Group
100335
ab € 2,39*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Bern Gr. 10 (E-Schweißen)
Hase
316000
ab € 4,65*
Ähnlich
Winterhandschuhe Polsterleder Gr. 11
J. & J.
629
ab € 2,18*
Ähnlich
Winterhandschuhe PRO LIQUID Gr. 10
J. & J.
620
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen