|  |
 |
| Artikel-Nr.: 239-HD160029584 Herst.-Nr.: HD160029584 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hochdruck-Automatik-Schlauchaufroller komplett Die hochwertige Bauweise des Edelstahl Automatik Hochdruckschlauchaufrollers mit automatischem Federrückzug ermöglicht einen Einsatz in der Industrie, an Fahrzeugen, Schwimmbädern, Fabrikanlagen. Diese Schlauchtrommel wird komplett mit 25m Hochdruckschlauch 1SN DN12 geliefert. Die Armaturen des Schlauches werden ebenfalls in VA geliefert. Die Schlauchaufroller können problemlos an Wänden, Decken, Fahrzeugen etc. befestigt werden. Die mitgelieferte schwenkbare Wandkonsole ermöglicht eine einfache Montage des Schlauchaufrollers. Artikeldetails: - Temperaturbereich: -40 °C - +150 °C
- DN12 - Arbeitsdruck max. 180 bar
- Maße Trommel: 560mm x 510mm x 203mm
- Die Schlauchaufroller können problemlos an Wänden, Decken, Fahrzeugen etc. befestigt werden. Die mitgelieferte schwenkbare Wandkonsole ermöglicht eine einfache Montage des Schlauchaufrollers.
- Lieferung komplett montiert und gespannt inklusive: VA-Automatik-Schlauchaufroller, VA-Wand-Schwenkkonsole, 25m Hochdruckschlauch 1 SN DN 12 max. 180 bar mit Edelstahlverschraubungen M22x1,5 Überwurfmutter, Gegennippel VA 1/2" AG / M22x1,5 AG für Schlauchtrommelanschluß an Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:  |  | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |