Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang
KRÄNZLE Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang
Artikel-Nr.:
     239-K41850
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     KR41850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Kränzle-Zubehör

KRÄNZLE Bodenwäscher Round Cleaner UFO lang

Der KRÄNZLE Round Cleaner UFO ist ein ideales Zubehörgerät für Ihren Kränzle Hochdruckreiniger. 2 rotierende Hochdruckdüsen (Flachstrahl) sorgen für gründliche Reinigungsergbisse.

Artikeldetails:

  • Arbeitsbreite: 300mm
  • Düsengröße 2xMA15028, entspricht Düse 045
  • max. 12 l/min, max. 180 bar, max. 60°C
  • Düse 045 passend z.B. für Kränzle 7/120, Silent 120, 10/120, 105, 1150, 1151, 1150T, 1151T, 115, 125, 135, 155, 185, 145T, 160TST, 175T, 11/140TST, 12/150TST, 9/170 TST, 799TST, K2160 TS(T), K2175TS(T), K2195TS(T)
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bodenwäscher, Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, Hochdruckpistole, Zubehör, Hochdruckschlauch, Bodendüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Kränzle
KR150383
€ 59,27*
Zubehör
Josef Kränzle
KR41073
€ 26,45*
Zubehör
Josef Kränzle
KR410501
€ 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.