Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Glasreinigung
>
Fensterwischer
>
Fensterwischergummi
>
Artikel
LEWI Ersatzwischergummi 35cm einzeln "SOFT" (11022)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-LWG35
Hersteller:
Lewi
Herst.-Nr.:
LWG35
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fensterwischer-Gummi
Fensterwischergummi
Wischer-Gummi
Wischergummi
LEWI Ersatzwischergummi 35cm einzeln "SOFT"
LEWI Ersatzwischergummi 35cm einzeln für S-Wischer 35cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Reinigungsgeräte
>
Glasreinigungsgeräte
Weitere Suchbegriffe:
wischergummi soft 35 cm
,
fensterwischer gummi
,
fensterwischergummis 35 cm
,
LEWI
,
Glasreinigung
,
Gummi
,
Ersatzgummi
,
Abzieher
,
Glasreiniger
,
Fensterreinigungsgerät
,
Glasreinigungsgerät
,
Bezug
,
Mikrofaser
,
Wischer
,
Fensterwischer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEWI Mikrofaserstrip 35cm Ersatzbezug einzeln (10022)
Lewi
LMFS35
ab € 6,93*
Ähnlich
LEWI Strip 25cm Ersatzbezug einzeln (10000) m. Druckknopf
Lewi
LWS25
ab € 4,37*
Ähnlich
LEWI Strip 35cm Ersatzbezug einzeln (10001) m. Druckknopf
Lewi
LWS35
ab € 5,13*
Ähnlich
LEWI Strip 45cm Ersatzbezug einzeln (10002) m. Druckknopf
Lewi
LWS45
ab € 6,12*
Ähnlich
Profi Glasreinigungs - Komplett-Set
J. & J.
JJLE12
ab € 47,19*
Ähnlich
Trim 10+1, 1 St.
k.A.
TM100
ab € 5,40*
Ähnlich
TRIM 25 Ersatz - Klingen Plastikbox, 10cm
J. & J.
KL100
ab € 4,47*
Ähnlich
UNGER Bucket On A Belt, Köcher
Unger
BBO10
ab € 18,48*
Ähnlich
UNGER NIFTY NABBER 97cm lang Müllgreifer
Unger
NN 900-90
ab € 23,54*
Ähnlich
Wintergarten - Reinigungsset
J. & J.
JJLE13
ab € 64,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen