Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Kehrspäne
>
Artikel
NIEDEX Wachs - Kehrspäne rot 25 kg
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-N-710
Hersteller:
Niedex
Herst.-Nr.:
N-710
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
kehrmehl 25kg
kehrmehl
NIEDEX Wachs - Kehrspäne rot 25 kg
Kehrspäne mit Wachsanteil für Parkett
Artikeldetails:
Lieferumfang: 25 kg Karton
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Reinigungs- und Pflegemittel
>
Unterhaltsreiniger
Weitere Suchbegriffe:
niedex kehrspäne
,
Fußbodenreiniger
,
Reinigungsmittel
,
Wachs
,
Parkett
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 25 Kilogramm (ab € 1,1168* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 38,83*
€ 46,21
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 38,51*
€ 45,83
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 37,27*
€ 44,35
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,63*
€ 43,59
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 35,91*
€ 42,73
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 27,92*
€ 33,22
pro Karton
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NIEDEX Alkohol-Frische-Reiniger 10 Liter Duftreiniger
Niedex
N-201
ab € 20,68*
Zubehör
NIEDEX Glasreiniger sprühfertig 1 Liter
Niedex
N-400-1
ab € 2,29*
Zubehör
NIEDEX Glasreiniger sprühfertig 10 Liter
Niedex
N-400
ab € 15,57*
Zubehör
NIEDEX Scheibenreiniger mit Frostschutz 1 Liter für KFZ bis -60°C
Niedex
N-401-1
ab € 2,99*
Zubehör
NIEDEX Scheibenreiniger mit Frostschutz 10 Liter für KFZ bis -60°C
Niedex
N-401
ab € 20,60*
Zubehör
NIEDEX Öl - Kehrspäne grün 25 kg
Niedex
N-700
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen