Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefeneisfrei NIEDEX Eisfrei - Granulat 25 kg Auftaugranulat


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Tiefeneisfrei NIEDEX Eisfrei - Granulat 25 kg Auftaugranulat
Tiefeneisfrei NIEDEX Eisfrei - Granulat 25 kg Auftaugranulat
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     239-N-850-25kg
Hersteller:
     Niedex
Herst.-Nr.:
     N-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Auftaugranulat
Auftaumittel
Enteisungsgranulat
Streugranulat

Tiefeneisfrei NIEDEX Eisfrei - Granulat 25 kg

Dieses Streugranulat ist besonders geeignet, um umweltschädliches Streusalz zu ersetzen. Mit beschleunigter Tauwirkung bis unter -30°C, kann auch als Lösung mit Wasser eingsetzt werden (ca. 350g auf 1 Liter Wasser). Mit Langzeitwirkung je nach Schneebefall bis zu 3 Tage. Verursacht keine Korrosionsschäden an Sandsteintreppen, Beton, Wänden... NIEDEX Eisfrei stets sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen !

Artikeldetails:

  • Anwendung ca. 10 g /m²
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
GHSSIGNAL:
A
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Taugranulat, auftaumittel, Eisfrei, Tiefeneisfrei, Tiefen-Eisfrei, Streumittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,99*
1 Eimer enthält 25 Kilogramm (ab € 1,3216* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 46,99*
€ 55,92
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 46,46*
€ 55,29
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 45,00*
€ 53,55
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 44,28*
€ 52,69
pro Eimer
ab 18 Eimer
€ 41,24*
€ 49,08
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 39,57*
€ 47,09
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 33,04*
€ 39,32
pro Eimer
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.