Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischbezug Mopp weiß 50cm, Baumwolle Wischmopp Baumwollmopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wischbezug Mopp weiß 50cm, Baumwolle Wischmopp Baumwollmopp
Wischbezug Mopp weiß 50cm, Baumwolle Wischmopp Baumwollmopp
Artikel-Nr.:
     239-Niedex301049
Hersteller:
     Niedex
Herst.-Nr.:
     301049
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Wischbezug Mopp weiß 50cm, Baumwolle Wischmopp

Wischbezug weiß 50cm, 70 % Edelbaumwolle, 30 % Polyester in Top-Qualität. Stabiles Deckblatt aus Polyester/Baumwolle. Kein Laufmascheneffekt. Hohe Wasseraufnahme. Optimale Gleitfähigkeit. Waschmaschinenfest bis 95°C. 4-Farbcodierung. Wasserdurchlässige Taschen

Artikeldetails:

  • passender Mop für Klapphalter 50cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, baumwoll moppbezug 500 mm, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Klapphalter, Mophalter, Großflächenwischer, Wischhalter, Ersatzmop, Wischbezüge, Sprintus Mopp, Sprintus 301049, Sprintus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
MH140
ab € 5,02*
Zubehör
Niedex
SD301042
ab € 16,56*
Zubehör
Meiko Textil
942150-B5
ab € 4,36*
Zubehör
Meiko Textil
946750
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.