Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Folientragetaschen
>
Artikel
100 Griffloch-Tragetaschen 44 x 36 x 9cm, weiß, HDPE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239-PA12379
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
12379
EAN/GTIN:
4002911123799
Suchbegriffe:
Folientragetaschen
Kunststofftragetaschen
Plastiktragetaschen
Abreißtragebeutel
100 Griffloch-Tragetaschen 44 x 36 x 9cm, weiß, HDPE
Inhalt pro Packung 100 Stück
Artikeldetails:
440 x 360 x 90 mm
Materialstärke: 35 my
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Müllbeutel, Folien, Abfallsäcke
>
Folien, Beutel, Bauplanen
Weitere Suchbegriffe:
Grifflochbeutel
,
papstar folientragetasche
,
folientragetaschen
,
Müllbeutel
,
Mülleimerbeutel
,
Abfallbeutel
,
Müllsäcke
,
Abfallsäcke
,
120 Liter
,
Mülltüten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,80*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,21*
€ 19,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,88*
€ 18,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paket
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abdeckplane 4m x 5m 20m² extra stark
Perfecta
7298.00
ab € 2,21*
Ähnlich
Abfallsäcke 120 Liter blau, 100 Stück, Typ 100
J. & J.
16027
ab € 39,10*
Ähnlich
Abfallsäcke 120 Liter blau, 250 Stück, Typ 60
J. & J.
16030
ab € 35,45*
Ähnlich
Müllbeutel 30 Liter, 50 Stück/Rolle HD
J. & J.
410326
ab € 0,507*
Ähnlich
Müllbeutel 70 Liter, für Hostess-Abfallsammler, weiss, 40 Stück/Rolle, 9 Rollen/Karton
WBV
410331
ab € 0,307*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen