Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Saugmotor 230 V / 1000 W (D:144mm/GH:144mm/TBH:45mm) 1-stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugmotor 230 V / 1000 W (D:144mm/GH:144mm/TBH:45mm) 1-stufig
Saugmotor 230 V / 1000 W (D:144mm/GH:144mm/TBH:45mm) 1-stufig
Artikel-Nr.:
     239-SM50044
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     SM50044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugerturbine
Saugmotor
Saugturbine
saugmotor 230v

Saugmotor 230 V / 1000 W (D:144mm/GH:144mm/TBH:45mm) 1-stufig

Saugmotor 230 V / 1000 W (D:144mm/GH:144mm/TBH:45mm), 1-stufig, Bypass, Nass- / Trocken

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Durchmesser: 144 mm
  • Gesamthöhe: 144 mm
  • Turbinenhöhe: 45 mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: saugmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maschinox
SM50003
ab € 122,61*
Ähnlich
J. & J.
SM50004
ab € 97,71*
Ähnlich
J. & J.
SM50011
ab € 97,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.