Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugmotor 230 V / 1200 W (D:144mm/GH:175mm/TBH:68mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugmotor 230 V / 1200 W (D:144mm/GH:175mm/TBH:68mm)
Saugmotor 230 V / 1200 W (D:144mm/GH:175mm/TBH:68mm)
Artikel-Nr.:
     239-SM50072
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     SM50072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugerturbine
Saugmotor
Saugturbine
saugmotor 230v

Saugmotor 230 V / 1200 W (D:144mm/GH:175mm/TBH:68mm)

Saugmotor 230 V / 1200 W (D:144mm/GH:175mm/TBH:68mm), 2-stufig, Bypass, Nass- / Trocken

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Durchmesser: 144 mm
  • Gesamthöhe: 175 mm
  • Turbinenhöhe: 68 mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: saugmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
SM50199
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.