Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugmotor 230 V / 1200 W (D:144mm/GH:175mm/TBH:68mm) mit Thermoschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugmotor 230 V / 1200 W (D:144mm/GH:175mm/TBH:68mm) mit Thermoschutz
Saugmotor 230 V / 1200 W (D:144mm/GH:175mm/TBH:68mm) mit Thermoschutz
Artikel-Nr.:
     239-SM50134
Hersteller:
     J. & J.
Herst.-Nr.:
     SM50134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saugerturbine
Saugmotor
Saugturbine
saugmotor 230v

Saugmotor 230 V / 1200 W (D:144mm/GH:175mm/TBH:68mm) mit Thermoschutz

Saugmotor 230 V / 1200 W (D:144mm/GH:175mm/TBH:68mm), 2-stufig, Bypass, Nass- / Trocken, mit Thermoschutz

Artikeldetails:

  • Spannung: 230 V
  • Durchmesser: 144 mm
  • Gesamthöhe: 175 mm
  • Turbinenhöhe: 68 mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: saugmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
J. & J.
SM50199
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.