| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239-SP117001 Herst.-Nr.: 117.001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maschinox ERA EVO Gewerbe-Staubsauger Der leise ERA EVO ist vielseitig einsetzbar, kompakt, zuverlässig und ein wahres Kraftpaket. Die integrierte Kabelaufwicklung ermöglicht das sichere und praktische Verstauen des signalroten 10 m Netzkabels. Der Kabelwechsel erfolgt bei Bedarf werkzeuglos und in wenigen Handgriffen. Hochwertige Filtermedien wie der serienmäßige Vliesfilterkorb, HEPA13 Filtertüte und HEPA13 Filterkassette garantieren jederzeit eine saubere Ausblasluft und eignen sich insbesondere für Allergiker oder die Reinigung von empfindlichen Bereichen wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Kindergärten. Die extra große, reißfeste 9 Liter Vliesfiltertüte garantiert ein hohes Schmutzaufnahmevolumen und lange Arbeitsintervalle, ohne häufige und lästige Filtertütenwechsel. Die stufenlose, am Gerät einstellbare Leistungsregulierung, ermöglicht es den EVO auf jeden Bodenbelag anzupassen. Lieferung inklusive: 2 x Aluminium-Saugrohre, Saugschlauch 2,0 m, Vliesfilterkorb, HEPA13 Vliesfiltertüte, HEPA13 Filterkassette, Fugendüse, kombinierte Polster-/ Möbeldüse, Kombidüse 280 mm, Netzkabel 10 m, steckbar, signalrot Artikeldetails: - Gesamtleistung: 700W / 230V
- Hochwertiger, extrudierter Saugschlauch ohne Memory-Effekt
- Kesselinhalt: 13 Liter
- Staubbeutelinhalt: 9 Liter
- Kabellänge: 10 Meter
- Gewicht kompl.: 5,1 kg
- Abmessungen L/B/H: 38/28/43 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, industriesauger maschinox, asbestsauger, Staubsauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Bodenstaubsauger, Profisauger, SprintusERA EVO, SprintusERA tec, Sprintus era pro, Sprintus era |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |