| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239-SP117020 Herst.-Nr.: 117.020 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maschinox ERA TEC Gewerbe-Staubsauger Der ERA TEC setzt die innovative ERA-Reihe konsequent fort und garantiert Spitzenleistung bei unglaublich leisen 49 dB im ECO-Modus. Der TEC kann somit rund um die Uhr, zu jeder Tageszeit auch in stark frequentierten und sensiblen Bereichen wie Hotels oder in Büroräumen eingesetzt werden. Das extra Filtertüten Reservefach erspart im Notfall unnötige Laufwege und den Verlust von wertvoller Arbeitszeit, sollten mal keine Ersatzfiltertüten griffbereit sein. Der serienmäßige USB Anschluss und die optionale Aufbewahrungsbox ermöglicht das Laden Ihres Mobiltelefons direkt am Sauger, ohne Ihr Handy dabei irgendwo im Objekt abzulegen oder aus den Augen zu verlieren. Alternativ eignet sich die Aufbewahrungsbox auch als praktischer Getränkehalter, für Reinigungsmittel oder auch zum Mitführen von Mikrofasertüchern. Die Füllstandsanzeige in rot zeigt den Filtertütenwechsel oder eine Verstopfung an. Lieferung inklusive: Teleskoprohr, Saugschlauch 2,5 m, Vliesfilterkorb, HEPA13 Vliesfiltertüte, HEPA13 Filterkassette, Fugendüse, kombinierte Polster- / Möbeldüse, Kombidüse 280 mm, Netzkabel 12 m, steckbar, signalrot Artikeldetails: - Gesamtleistung: 700W / 230V
- Hochwertiger, extrudierter Saugschlauch ohne Memory-Effekt
- Kesselinhalt: 13 Liter
- Staubbeutelinhalt: 9 Liter
- Kabellänge: 12 Meter
- Gewicht kompl.: 5,5 kg
- Abmessungen L/B/H: 38/28/43 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, industriesauger maschinox, boden staubsauger, Staubsauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Profisauger, SprintusERA EVO, SprintusERA tec, Sprintus era pro, Sprintus era |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |